Πάγκος εργασίας JAMCO WR472 72wx36dx35 ίντσες Ύψος | AA7JLH 16A270

JAMCO WR472 Πάγκος εργασίας 72wx36dx35 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AA7JLH Μοντέλο: WR472Σταυρός: 16A270
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,577.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΑνοιχτό μπεζ
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΤ-καλούπι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1.25 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.3
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΤύπος ακμήςφινίρισμαΤύπος ποδιούΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO WR360 Πάγκος εργασίας 60wx30dx35 Ύψος ίντσας | AA7JLE 16A267 WR360Γκρί30 "ΤετράγωναΨητό σμάλτοΕτερόφυλη5 / 8 "60 "€1,400.58
JAMCO WR372 Πάγκος εργασίας 72wx30dx35 Ύψος ίντσας | AA7JLF 16A268 WR372Light Gray30 "Τ-καλούπιΣκονισμένο με σκόνηΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία1.25 "72 "€1,370.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO WR472 Πάγκος εργασίας 72wx36dx35 ίντσες ύψος
€1,577.93 /μονάδα