JAMCO WB472 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 36d x 35in H | AF3XDJ 8DZ15

JAMCO WB472 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 36d x 35in H

Στοιχείο: AF3XDJ Μοντέλο: WB472Cross Ref: 8DZ15
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,027.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΑκτίνα 1/2 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 64 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO WB372 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35in H | AF3WYA 8DVP8 WB37230 "72 "€931.11
RFQ
JAMCO WB360 Σταθερός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35in H | AF3XEF 8DZJ0 WB36030 "60 "€886.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO WB472 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 36d x 35in H
€1,027.56 /μονάδα