JAMCO WA248 Σταθερός πάγκος εργασίας 48w x 24d x 35in H | AA7JKA 16A237

JAMCO WA248 Σταθερός πάγκος εργασίας 48w x 24d x 35in H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JKA Μοντέλο: WA248Σταυρός: 16A237

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΑκτίνα 1/2 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 64 "
Πλάτος48 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO WA260 Σταθερός πάγκος εργασίας 60w x 24d x 35in H | AA7JKB 16A238 WA26024 "60 "€982.60
JAMCO WA360 Σταθερός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35in H | AA7JKC 16A239 WA36030 "60 "€1,277.81
JAMCO WA372 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35in H | AA7JKD 16A240 WA37230 "72 "€1,362.26
RFQ
JAMCO WA472 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 36d x 35in H | AA7JKF 16A242 WA47236 "72 "€1,388.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO WA248 Σταθερός πάγκος εργασίας 48w x 24d x 35in H
€919.77 /μονάδα