JAMCO VF360-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7LPQ 16C915

JAMCO VF360-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες

Στοιχείο: AA7LPQ Μοντέλο: VF360-P6Κωδ. Σταυρού: 16C915
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,791.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό φορτηγό ασφαλείας
Κάστερ Ντία.6 "x 2"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 268.2
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO VE260-P6 Solid Security Truck 2000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7LPG 16C907 VE260-P62000 λίβρες160 "24 "60 "24 "€3,092.26
RFQ
JAMCO VF448-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7LPR 16C916 VF448-P63000 λίβρες248 "36 "48 "36 "€3,746.06
JAMCO VZ448-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7LQJ 16C933 VZ448-P63000 λίβρες248 "36 "48 "36 "€5,302.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO VF360-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες
€3,791.77 /μονάδα