JAMCO UP448-P8 Πλαίσιο / σωλήνας Φορτηγό 3 Επίπεδα 36 x 48 | AA7LNJ 16C885

JAMCO UP448-P8 Φορτηγό με πάνελ/σωλήνες 3 επιπέδων 36 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LNJ Μοντέλο: UP448-P8Κωδ. Σταυρού: 16C885

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,419.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ / σωλήνα
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος11 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός ορθών0
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος36 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JAMCO UP460-P8 Πλαίσιο / σωλήνας Φορτηγό 3 Επίπεδα 36 x 60 | AA7LNK 16C886 UP460-P860 "60 "€1,507.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO UP448-P8 Φορτηγό με πάνελ/σωλήνες 3 επιπέδων 36 x 48
€1,419.23 /μονάδα