JAMCO UJ372 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35in H | AA7JJK 16A222

JAMCO Σταθερός πάγκος εργασίας UJ372 72w x 30d x 35in H

Στοιχείο: AA7JJK Μοντέλο: UJ372Σταυρός: 16A222
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,406.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος30 "
Τύπος ακμήςΑκτίνα 1/2 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 64 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.4
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO UJ360 Σταθερός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35in H | AA7JJJ 16A221 UJ36030 "60 "€1,326.73
JAMCO UJ472 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 36d x 35in H | AA7JJM 16A224 UJ47236 "72 "€1,484.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Σταθερός πάγκος εργασίας UJ372 72w x 30d x 35in H
€1,406.48 /μονάδα