JAMCO SX360-P6 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLQ 16C842

JAMCO SX360-P6 Cart Utility Steel 66 Lx31 W 2400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LLQ Μοντέλο: SX360-P6Κωδ. Σταυρού: 16C842

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,391.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιώνFlush Top, 1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος31 "
Μήκος ραφιού60 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΕπίπεδη κορυφή, κάτω χείλος
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.2
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO SX230-P6 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLJ 16C835 SX230-P636 "25 "30 "24 "€1,096.61
JAMCO SX236-P6 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLK 16C836 SX236-P642 "25 "36 "24 "€1,035.27
JAMCO SX248-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLL 16C837 SX248-P654 "25 "48 "24 "€1,210.36
JAMCO SX336-P6 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLN 16C840 SX336-P642 "31 "36 "30 "€1,248.24
JAMCO SX348-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLP 16C841 SX348-P654 "31 "48 "30 "€1,177.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SX360-P6 Cart Utility Steel 66 Lx31 W 2400 Lb.
€1,391.74 /μονάδα