JAMCO SW360-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 Lx31 W 4800 Lb. | AA7LLE 16C831

JAMCO SW360-P8 Utility Cart Steel 66 Lx31 W 4800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7LLE Μοντέλο: SW360-P8Κωδ. Σταυρού: 16C831

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,796.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι2400 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιώνFlush Top, 1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου4800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος31 "
Μήκος ραφιού60 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΕπίπεδη κορυφή, κάτω χείλος
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.9
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO SW230-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKY 16C824 SW230-P836 "25 "30 "24 "€1,501.74
JAMCO SW236-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKZ 16C825 SW236-P842 "25 "36 "24 "€1,255.41
JAMCO SW248-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LLA 16C826 SW248-P854 "25 "48 "24 "€1,570.62
JAMCO SW448-P8 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx37 W 4800 Lb. | AA7LLG 16C833 SW448-P854 "37 "48 "36 "€1,734.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SW360-P8 Utility Cart Steel 66 Lx31 W 4800 Lb.
€1,796.48 /μονάδα