JAMCO SW230-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKY 16C824

JAMCO SW230-P8 Utility Cart Steel 36 Lx25 W 4800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LKY Μοντέλο: SW230-P8Κωδ. Σταυρού: 16C824

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,417.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι2400 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιώνFlush Top, 1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου4800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού30 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΕπίπεδη κορυφή, κάτω χείλος
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO SW236-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKZ 16C825 SW236-P842 "25 "36 "24 "€1,443.55
JAMCO SW248-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LLA 16C826 SW248-P854 "25 "48 "24 "€1,545.01
JAMCO SW360-P8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 Lx31 W 4800 Lb. | AA7LLE 16C831 SW360-P866 "31 "60 "30 "€1,801.89
JAMCO SW448-P8 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx37 W 4800 Lb. | AA7LLG 16C833 SW448-P854 "37 "48 "36 "€1,687.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SW230-P8 Utility Cart Steel 36 Lx25 W 4800 Lb.
€1,417.92 /μονάδα