JAMCO ST236-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7LKP 16C815

JAMCO ST236-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7LKP Μοντέλο: ST236-P5Κωδ. Σταυρού: 16C815

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,040.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό Workbench
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος συρταριού16 "
Ύψος συρταριού5"
Πλάτος συρταριού16 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
HandleΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.8
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαHandleΥλικόΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO SM236-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7LJV 16C794 SM236-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίναςΣυγκολλημένος χάλυβας258 "36 "24 "€1,879.46
Κινητός πάγκος εργασίας JAMCO SM336-P5 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσας | AA7LJW 16C795 SM336-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίναςΣυγκολλημένος χάλυβας258 "36 "30 "€2,033.71
JAMCO ST348-P5 Mobile Workbench 1200 Lb. Μήκος 48 ίντσας | AA7LKR 16C818 ST348-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίναςΣυγκολλημένος χάλυβας248 "48 "30 "€2,094.46
JAMCO SV236-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7LKU 16C820 SV236-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνωτός με δίσκο εργαλείωνΣυγκολλημένος χάλυβας235 "36 "24 "€1,757.67
JAMCO SV248-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7LKV 16C821 SV248-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνωτός με δίσκο εργαλείωνΣυγκολλημένος χάλυβας235 "48 "24 "€1,999.69
JAMCO SV336-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7LKW 16C822 SV336-P5Παλτό σε σκόνηΣωληνωτός με δίσκο εργαλείωνΣυγκολλημένος χάλυβας235 "36 "30 "€1,908.94
JAMCO YR136-U5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 λίβρες. Μήκος 36 ιντσών | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5Γυαλισμένο-Συγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι234 "36 "18 "€2,786.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ST236-P5 Κινητός πάγκος εργασίας 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€2,040.31 /μονάδα