JAMCO SS236-Z8 ​​Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804

JAMCO SS236-Z8 ​​Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LKD Μοντέλο: SS236-Z8Κωδ. Σταυρού: 16C804

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€935.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΗμι-Πνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΕπίπεδη κορυφή, κάτω χείλος
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
JAMCO SL248-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787 SL248-P55"Ουρεθάνη1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "Κάτω39 "54 "48 "€727.41
JAMCO SS248-Z8 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805 SS248-Z88"Ημι-Πνευματικός3"1.5 "43 "54 "48 "€1,001.02
JAMCO SS260-Z8 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806 SS260-Z88"Ημι-Πνευματικός3"1.5 "43 "66 "60 "€1,501.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SS236-Z8 ​​Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb.
€935.31 /μονάδα