JAMCO SO336-P5 Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7LJY 16C798

JAMCO SO336-P5 Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LJY Μοντέλο: SO336-P5Κωδ. Σταυρού: 16C798

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,231.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραγγελία Παραλαβή απόθεμα
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος31 "
Μήκος ραφιού36 "
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού30 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO CO348-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1000 Lb. Χωρητικότητα | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 λίβρες6"3000 λίβρες348 "63 "31 "€1,301.19
JAMCO DO236-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 4 ράφια 750 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 λίβρες6"3000 λίβρες460 "51 "25 "€1,278.19
JAMCO DO248-P6 Παραγγελία Καλάθι Αποθήκης 4 Ράφια 750 Lb. Χωρητικότητα | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 λίβρες6"3000 λίβρες460 "63 "25 "€1,224.14
JAMCO DO260-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 4 ράφια 750 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 λίβρες6"3000 λίβρες460 "75 "25 "€2,040.29
RFQ
JAMCO DO348-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 4 ράφια 750 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 λίβρες6"3000 λίβρες460 "63 "31 "€1,251.10
JAMCO EO236-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 ράφια 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 λίβρες6"3000 λίβρες568 "42 "25 "€1,766.34
RFQ
JAMCO EO248-P6 Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 ράφια 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 λίβρες6"3000 λίβρες568 "54 "25 "€2,059.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SO336-P5 Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,231.86 /μονάδα