JAMCO MC360-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KCN 18G998

JAMCO MC360-BL Αεριζόμενο ντουλάπι αποθήκευσης Αεριζόμενο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KCN Μοντέλο: MC360-BLCross Ref: 18G998

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,731.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεριζόμενο ντουλάπι αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Τύπος πόρταςΑεριζόμενος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος54 "
συνολικό πλάτος60 "
Χωρητικότητα ραφιού1500 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 214.2
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
JAMCO MA248-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KBV 18G981 MA248-BL124 "54 "48 "3000 λίβρες€2,492.87
JAMCO MA260-BL Εξαεριζόμενο ερμάριο | AA8KBW 18G982 MA260-BL124 "54 "60 "3000 λίβρες€2,666.29
JAMCO MA360-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KBY 18G984 MA360-BL130 "54 "60 "3000 λίβρες€2,788.68
JAMCO MA448-BL Ντουλάπι αποθήκευσης με εξαερισμό αεριζόμενο | AA8KBZ 18G985 MA448-BL136 "54 "48 "3000 λίβρες€2,757.72
JAMCO MA460-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KCA 18G986 MA460-BL136 "54 "60 "3000 λίβρες€2,924.78
JAMCO MA472-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KCB 18G987 MA472-BL136 "54 "72 "3000 λίβρες€3,171.97
JAMCO MB248-BL Αεριζόμενος θάλαμος αποθήκευσης αεριζόμενος | AA8KCC 18G988 MB248-BL224 "54 "48 "1500 λίβρες€3,133.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO MC360-BL Αεριζόμενο ντουλάπι αποθήκευσης Αεριζόμενο
€3,731.49 /μονάδα