Τραπέζι φορητό JAMCO LX348-P6 2400 Lb. Μήκος 48 ίντσες | AD7CPL 4DKP7

JAMCO Τραπέζι φορητό LX348-P6 2400 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CPL Μοντέλο: LX348-P6Cross Ref: 4DKP7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,216.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πίνακας
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος31 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€989.90
JAMCO LA248-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,041.73
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,036.70
JAMCO LA348-Z8 Κινητός πίνακας 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,167.44
JAMCO LA360-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,222.48
JAMCO LA372-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 72 ιντσών | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
RFQ
JAMCO LA448-Z8 Κινητός πίνακας 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,261.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Τραπέζι φορητό LX348-P6 2400 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,216.58 /μονάδα