JAMCO LA360-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KUY 16C348

JAMCO LA360-Z8 Κινητό Τραπέζι 1200 Lb. Μήκος 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KUY Μοντέλο: LA360-Z8Κωδ. Σταυρού: 16C348

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,222.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πίνακας
Υλικό κάστερΗμι-Πνευματικός
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 3"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.7
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€989.90
JAMCO LA248-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,041.73
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,036.70
JAMCO LA348-Z8 Κινητός πίνακας 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,167.44
JAMCO LA372-Z8 Mobile Table 1200 Lb. Μήκος 72 ιντσών | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
RFQ
JAMCO LA448-Z8 Κινητός πίνακας 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Ημι-Πνευματικός8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,261.52
JAMCO LB336-P5 Κινητός πίνακας 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KVG 16C358 LB336-Ρ5Ουρεθάνη5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.230 "36 "30 "€829.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO LA360-Z8 Κινητό Τραπέζι 1200 Lb. Μήκος 60 ίντσες
€1,222.48 /μονάδα