JAMCO KC248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες | AA7KUB 16C319

JAMCO KC248-P6 Καλάθι 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KUB Μοντέλο: KC248-P6Κωδ. Σταυρού: 16C319

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,702.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών15 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.8
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
JAMCO KC260-P6 Χρηματιστήριο 3000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AA7KUC 16C320 KC260-P660 "60 "€1,938.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO KC248-P6 Καλάθι 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,702.00 /μονάδα