JAMCO KB348-P6 Καλάθι 2 όψεων 2000 όψεων 48 Lb. Μήκος 7 ίντσες | AA16KTV 313CXNUMX

JAMCO KB348-P6 2 Sided Slat Cart 2000 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KTV Μοντέλο: KB348-P6Κωδ. Σταυρού: 16C313

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,290.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 2 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών22 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO KB260-P6 Καλάθι 2 όψεων 2000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AA7KTU 16C311 KB260-P660 "24 "60 "24 "€1,590.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO KB348-P6 2 Sided Slat Cart 2000 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,290.27 /μονάδα