JAMCO HS248-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KRU 16C278

JAMCO HS248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KRU Μοντέλο: HS248-P6Κωδ. Σταυρού: 16C278

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,103.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών15 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.65
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερGaugeΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JAMCO CG248 P5 Καλάθι μετοχών 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA6GJG 13Χ154 CG248 P5Παλτό σε σκόνη5"Ουρεθάνη121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
JAMCO CE348-P6 Καλάθι αποθέματος 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσας | AA7KCV 16A942 CE348-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες568 "48 "€2,387.92
JAMCO CF348-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KDB 16A949 CF348-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες672 "48 "€2,850.80
JAMCO DC236-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KEE 16A977 DC236-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες357 "36 "€1,567.82
JAMCO HC348-P6 Χρηματιστήριο 3000 λίβρες. Μήκος 48 ιντσών | AA7KRG 16C266 HC348-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες357 "48 "€2,835.72
JAMCO HR260-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KRT 16C277 HR260-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες457 "60 "€3,180.70
JAMCO HS260-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KRV 16C279 HS260-P6Παλτό σε σκόνη6"Φαινολική123000 λίβρες357 "60 "€1,246.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO HS248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,103.92 /μονάδα