JAMCO GJ230-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQC 16C238

JAMCO GJ230-P5 Cart Utility Steel 36 Lx25 W 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KQC Μοντέλο: GJ230-P5Κωδ. Σταυρού: 16C238

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€587.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Utility Deep Shelf
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών13 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού30 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO GJ130-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 λίβρες5"35 "36 "19 "30 "18 "€505.92
JAMCO GJ236-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 λίβρες5"35 "42 "25 "36 "24 "€615.97
JAMCO GK248-P6 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 λίβρες6"36 "54 "25 "48 "24 "€792.49
JAMCO LN130-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KWT 16C411 LN130-Ρ53400 λίβρες5"35 "36 "19 "30 "18 "€1,095.90
JAMCO LN236-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-Ρ53400 λίβρες5"35 "42 "25 "36 "24 "€1,338.89
JAMCO LS230-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 λίβρες5"35 "36 "25 "30 "24 "€1,381.85
JAMCO LS248-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYC 16C444 LS248-P52600 λίβρες5"35 "54 "25 "48 "24 "€1,471.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO GJ230-P5 Cart Utility Steel 36 Lx25 W 1200 Lb.
€587.21 /μονάδα