JAMCO FB260-P6 Box Truck 3000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AA7KLT 16C154

JAMCO FB260-P6 Box Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες

Στοιχείο: AA7KLT Μοντέλο: FB260-P6Κωδ. Σταυρού: 16C154
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,379.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κουτί
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών22 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος τροχού τροχούΤιμή
JAMCO BC236-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBC 16A895 BC236-Ρ5-5"Ουρεθάνη40 "36 "24 "-1.25 "€721.11
Φορτηγό JAMCO BD336-P5 Box 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"Ουρεθάνη40 "36 "30 "-1.25 "€934.80
JAMCO BL136-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"Ουρεθάνη27 "36 "18 "-1.25 "€719.18
JAMCO BL236-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"Ουρεθάνη27 "36 "24 "-1.25 "€706.32
JAMCO BL248-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"Ουρεθάνη27 "48 "24 "-1.25 "€942.01
Φορτηγό JAMCO BL348-P5 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"Ουρεθάνη27 "48 "30 "-1.25 "€1,028.28
JAMCO BL360-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"Ουρεθάνη27 "60 "30 "-1.25 "€1,730.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO FB260-P6 Box Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες
€2,379.33 /μονάδα