Φορτηγό JAMCO BL348-P5 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KBX 16A918

JAMCO BL348-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KBX Μοντέλο: BL348-P5Σταυρός: 16A918

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,028.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κουτί
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος τροχού τροχούΤιμή
JAMCO BC236-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBC 16A895 BC236-Ρ5-5"Ουρεθάνη40 "36 "24 "-1.25 "€721.11
Φορτηγό JAMCO BD336-P5 Box 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"Ουρεθάνη40 "36 "30 "-1.25 "€934.80
JAMCO BL136-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"Ουρεθάνη27 "36 "18 "-1.25 "€719.18
JAMCO BL236-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"Ουρεθάνη27 "36 "24 "-1.25 "€706.32
JAMCO BL248-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"Ουρεθάνη27 "48 "24 "-1.25 "€942.01
JAMCO BL360-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"Ουρεθάνη27 "60 "30 "-1.25 "€1,730.79
JAMCO FB248-P6 Box Truck 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες | AA7KLR 16C153 FB248-P626"Φαινολική57 "48 "24 "48 "2"€2,038.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO BL348-P5 Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,028.28 /μονάδα