JAMCO ES136-P5 Utility Cart Steel 42 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KJU 16C098

JAMCO ES136-P5 Cart Utility Steel 42 Lx19 W 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KJU Μοντέλο: ES136-P5Κωδ. Σταυρού: 16C098

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,063.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο εργονομικό βοηθητικό καλάθι
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος19 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
JAMCO EF230-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 λίβρες6"40 "36 "25 "30 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,535.09
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Steel 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 λίβρες6"40 "42 "31 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,546.20
JAMCO EF360-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 λίβρες6"40 "66 "31 "60 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,963.40
RFQ
JAMCO EF372-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 λίβρες6"40 "78 "31 "72 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,340.33
RFQ
JAMCO EG130-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,169.92
JAMCO EG248-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 λίβρες5"39 "54 "25 "48 "Εχων χείλη€1,601.03
JAMCO EK130-P5 Utility Cart Steel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 ΕΚ130-Ρ52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,145.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ES136-P5 Cart Utility Steel 42 Lx19 W 1200 Lb.
€1,063.83 /μονάδα