JAMCO DP248-BL Κουτί 78 x 48 x 24 Με 155 κάδους | AA8KJB 18Η136

JAMCO Ντουλάπι κάδου DP248-BL 78 x 48 x 24 με 155 κάδους

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8KJB Μοντέλο: DP248-BLΣταυρός: 18H136

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,348.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Κάδοι ανά ντουλάπι27
Κάδοι ανά πόρτα128
Τύπος γραφείουΝτουλάπι
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Τύπος κλειδώματος3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος48 "
Συνολική χωρητικότητα2000 λίβρες
Συνολικός αριθμός κάδων155

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 254.7
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος ποδιού (4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤύπος κλειδώματοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
JAMCO DK236-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 36 x 24 Με 18 κάδους | AA8KGU 18H106 DK236-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "18€3,482.78
JAMCO DK248-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 48 x 24 Με 27 κάδους | AA8KGV 18Η107 DK248-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "27€3,864.50
JAMCO DK260-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 60 x 24 Με 27 κάδους | AA8KGW 18H108 DK260-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο60 "27€4,679.71
JAMCO DF236-BL Κάδος 78 x 36 x 24 Με 122 κάδους | AA8KHR 18Η127 DF236-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "122€4,586.22
JAMCO DF248-BL Κάδος δοχείου 78 x 48 x 24 Με 163 κάδους | AA8KHT 18Η128 DF248-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "163€5,832.33
JAMCO DF260-BL Κάδος 78 x 60 x 24 Με 199 κάδους | AA8KHU 18Η129 DF260-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο60 "199€6,378.21
JAMCO DZ236-BL Κάδος 78 x 36 x 24 Με 132 κάδους | AA8KHW 18H131 DZ236-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "132€4,755.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Ντουλάπι κάδου DP248-BL 78 x 48 x 24 με 155 κάδους
€4,348.59 /μονάδα