JAMCO CC360-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AF4CJQ 8PLY1

JAMCO CC360-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CJQ Μοντέλο: CC360-P6Cross Ref: 8PLY1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,875.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO CC460-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KCK 16A931 CC460-P6Φαινολική3000 λίβρες60 "36 "60 "36 "€1,431.14
RFQ
JAMCO CC248-R6 Καλάθι μετοχών 2000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Καλούπι σε καουτσούκ2000 λίβρες48 "24 "48 "24 "€1,064.70
JAMCO CC236-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6Φαινολική3000 λίβρες36 "24 "36 "24 "€911.23
JAMCO CC360-R6 Χρηματιστήριο 2000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Καλούπι σε καουτσούκ2000 λίβρες60 "30 "60 "30 "€1,875.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO CC360-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες
€1,875.64 /μονάδα