Ράφι JAMCO AT248-BL 24 x 48 ιντσών Μαύρο ατσάλι 12 διαμετρήματος | AF7ZAJ 23PA51

JAMCO AT248-BL Ράφι 24 x 48 ιντσών Μαύρο 12 Gauge Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ZAJ Μοντέλο: AT248-BLCross Ref: 23pa51

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος1.5 "
Μήκος48 "
Υλικό12 ga. Χάλυβα
Μέγεθος24 "x 48"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.56
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO AT236 Ράφι Γκρι 36 ίντσες Μήκος x 24 ίντσες Πλάτος | AF4QUN 9GAM4 AT236Γκρί-Ατσάλι--€406.74
JAMCO AT348-BL Ράφι 30 x 48 ιντσών Μαύρο 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52 AT348-BLΜαύρη48 "12 ga. Χάλυβα30 "x 48"30 "€341.17
JAMCO AT360-BL Ράφι 30 x 60 In Black 12 Gauge Steel | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLΜαύρη60 "12 ga. Χάλυβα30 "x 60"30 "€475.74
RFQ
JAMCO AT448-BL Ράφι 36 x 48 ιντσών Μαύρο 12 Gauge Steel | AF7ZAM 23PA54 AT448-BLΜαύρη48 "12 ga. Χάλυβα36 "x 48"36 "€387.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO AT248-BL Ράφι 24 x 48 ιντσών Μαύρο 12 Gauge Steel
€313.77 /μονάδα