JAMCO AS248-R7 Επεκτάσιμη πλατφόρμα γκρι φορτηγό | AF4TBQ 9J308

JAMCO AS248-R7 επεκτάσιμο φορτηγό πλατφόρμας γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4TBQ Μοντέλο: AS248-R7Cross Ref: 9J308

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,390.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπεκτάσιμο φορτηγό πλατφόρμας
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος25 έως 31 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41 έως 47 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO AS248-R7 επεκτάσιμο φορτηγό πλατφόρμας γκρι
€1,390.79 /μονάδα