JAMCO AG236-N2 Wagon Truck Μήκος 41 ιντσών | AA7JZH 16A846

JAMCO AG236-N2 Wagon Truck Μήκος 41 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JZH Μοντέλο: AG236-N2Σταυρός: 16A846

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,886.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
Ύψος καταστρώματος19 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΧάλυβας από βινύλιο
Τύπος καταστρώματοςΦινίρισμα με βινύλιο
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος30 "
Τύπος λαβήςT
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος41 "
συνολικό πλάτος25 "
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠλήρης πνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO AG236-N2 Wagon Truck Μήκος 41 ιντσών
€1,886.01 /μονάδα