JAMCO AE260-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 38 ίντσες | AA7JYZ 16A836

JAMCO AE260-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. Ύψος 38 ίντσες

Στοιχείο: AA7JYZ Μοντέλο: AE260-Z8Σταυρός: 16A836
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,160.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΗμι-Πνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών20 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος66 "
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού60 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούVinyl

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότητα ανά ράφιΑπόσταση μεταξύ ραφιώνσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΠλάτος ραφιούHandleΤιμή
JAMCO AB130-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ημι-πνευματικός | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 λίβρες20 "19 "30 "Ξεπλύνετε18 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€851.48
JAMCO AB236-Z8 ​​Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 λίβρες20 "25 "36 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,424.78
JAMCO AB248-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 λίβρες20 "25 "48 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,621.88
JAMCO AB348-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 λίβρες20 "31 "48 "Ξεπλύνετε30 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€2,131.20
JAMCO AC236-Z8 ​​Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 56 ιντσών | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 λίβρες20 "25 "36 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,193.04
JAMCO AC348-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 56 ίντσες | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 λίβρες20 "31 "48 "Ξεπλύνετε30 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,402.37
JAMCO AD236-Z8 ​​Καροτσάκι οργάνων 1200 Lb. 2 ράφια | AA7JYL 16A824 AD236-Z842 "600 λίβρες11 "25 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής24 "Ανυψωμένη όφσετ€1,141.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO AE260-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. Ύψος 38 ίντσες
€1,160.05 /μονάδα