Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προέκταση υποδοχής JACOBS CHUCK 843 | AC9WZK 3L930

JACOBS CHUCK 843 Προέκταση υποδοχής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WZK Μοντέλο: 843Σταυρός: 3L930

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή επέκτασης Morse Taper
Διάμετρος36mm
Μέσα στο Morse Taper3
Μήκος112mm
Συνολικό μήκος240mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό Morse Taper (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JACOBS CHUCK 822 Προέκταση Υποδοχής | AC9WZE 3L918 82230mm91mm175mm€63.13
JACOBS CHUCK 845 Επέκταση υποδοχής | AC9WZM 3L934 84563mm172mm300mm€269.82
JACOBS CHUCK 30449DN Morse Extension Socket, MT3 Outside Taper Taper Size, 1.18 Inch Outside Dia | CR4YFN 61HV68 30449DN---€129.11
JACOBS CHUCK 30450DN Morse Taper Extension Socket, MT3 Outside Taper Taper Size, 1.42 Inch Outside Dia | CR4YFP 61HV69 30450DN---€105.62
JACOBS CHUCK 30451DN Morse Extension Socket, MT3 Outside Taper Taper Size, 1.89 Inch Outside Dia | CR4YFQ 61HV70 30451DN---€255.02
JACOBS CHUCK 30455DN Morse Extension Socket, MT5 Outside Taper Taper Size, 1.89 Inch Outside Dia | CR4YFR 61HV71 30455DN---€261.77
JACOBS CHUCK 30456N Morse Extension Socket, MT5 Outside Taper Taper Size, 2.48 Inch Outside Dia | CR4YFT 61HV72 30456N---€474.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 843 Προέκταση υποδοχής
€85.52 /μονάδα