Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 6626 Ανοξείδωτο τσοκ 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2

JACOBS CHUCK 6626 Τσοκ από ανοξείδωτο χάλυβα 0.250 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9MMF Μοντέλο: 6626Cross Ref: 2DZJ2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€399.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Τύπος ρουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη χωρητικότητα0.25 "
Ελάχιστη χωρητικότητα0.028 "
Διάμετρος τσοκ1.12 "
Τύπος τσοκΚλειδωμένο
Κλειστό μήκος1.92 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κλειδιούK1M
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος στήριξης1JT
Τοποθέτηση Τύπος1JT
Ονομαστική χωρητικότητα1 / 4 "
Ανοιχτό μήκος1.54 "
ΧαρακτηριστικάΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη χωρητικότηταΚλειστό μήκοςΑριθμός κλειδιούΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JACOBS CHUCK 6624 Τσοκ από ανοξείδωτο ατσάλι 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "Κομ0JT0JT€414.93
JACOBS CHUCK 6625 Ανοξείδωτο τσοκ 0.156 In | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "Κομ5 / 16-245 / 16-24€357.76
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Ανοξείδωτο τσοκ 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1ΜΒ 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€440.19
JACOBS CHUCK 6628 Τσοκ από ανοξείδωτο ατσάλι 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€429.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 6626 Τσοκ από ανοξείδωτο χάλυβα 0.250 ίντσες
€399.85 /μονάδα