Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 6625 Ανοξείδωτο τσοκ 0.156 In | AB9MME 2DZJ1

JACOBS CHUCK 6625 Τσοκ από ανοξείδωτο χάλυβα 0.156 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9MME Μοντέλο: 6625Cross Ref: 2DZJ1
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
€425.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Τύπος ρουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη χωρητικότητα0.156 "
Ελάχιστη χωρητικότητα0.028 "
Διάμετρος τσοκ0.85 "
Τύπος τσοκΚλειδωμένο
Κλειστό μήκος1.53 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κλειδιούΚομ
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος στήριξης5 / 16-24
Τοποθέτηση Τύπος5 / 16-24
Ονομαστική χωρητικότητα5 / 32 "
Ανοιχτό μήκος1.17 "
ΧαρακτηριστικάΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη χωρητικότηταΚλειστό μήκοςΑριθμός κλειδιούΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JACOBS CHUCK 6624 Τσοκ από ανοξείδωτο ατσάλι 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "Κομ0JT0JT€447.63
JACOBS CHUCK 6626 Ανοξείδωτο τσοκ 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT€408.24
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Ανοξείδωτο τσοκ 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1ΜΒ 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€449.43
JACOBS CHUCK 6628 Τσοκ από ανοξείδωτο ατσάλι 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€449.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 6625 Τσοκ από ανοξείδωτο χάλυβα 0.156 ίντσες
€425.99 /μονάδα