Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Επέκταση υποδοχής JACOBS CHUCK 30453D | AC9WZL 3L932

JACOBS CHUCK 30453D προέκταση υποδοχής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WZL Μοντέλο: 30453DΣταυρός: 3L932

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή επέκτασης Morse Taper
Διάμετρος48mm
Μέσα στο Morse Taper4
Μήκος137mm
Συνολικό μήκος265mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό Morse Taper (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JACOBS CHUCK 30447DN Επέκταση υποδοχής | AC9WZF 3L920 30447DN36mm112mm196mm€70.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 30453D προέκταση υποδοχής
€146.62 /μονάδα