Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 30447DN Επέκταση υποδοχής | AC9WZF 3L920

JACOBS CHUCK 30447DN Επέκταση υποδοχής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WZF Μοντέλο: 30447DNΣταυρός: 3L920

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή επέκτασης Morse Taper
Διάμετρος36mm
Μέσα στο Morse Taper3
Μήκος112mm
Συνολικό μήκος196mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8467990190
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό Morse Taper (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Επέκταση υποδοχής JACOBS CHUCK 30453D | AC9WZL 3L932 30453D48mm137mm265mm€146.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 30447DN Επέκταση υποδοχής
€70.53 /μονάδα