Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 30422D Τρυπάνι μανίκι | AC9WYX 3L892

JACOBS CHUCK 30422D Μανίκι τρυπανιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WYX Μοντέλο: 30422DΣταυρός: 3L892

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι Morse Taper Drill
Μέσα στο Morse Taper1
Συνολικό μήκος92mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό Morse Taper (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
JACOBS CHUCK 30425D Μανίκι τρυπανιού | AC9WZA 3L898 30425D140mm€34.73
JACOBS CHUCK 30428DN Μανίκι τρυπανιού | AC9WZD 3L904 30428DN170mm€68.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 30422D Μανίκι τρυπανιού
€19.03 /μονάδα