Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 30233 Τσοκ με τρυπάνι με κλειδί 0.750 In | AC9WYP 3L880

JACOBS CHUCK 30233 Τσοκ τρυπανιού με κλειδί 0.750 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WYP Μοντέλο: 30233Σταυρός: 3L880

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€968.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
Μέγιστη χωρητικότητα0.75 "
Ελάχιστη χωρητικότητα0.125 "
Διάμετρος τσοκ3.01 "
Τύπος τσοκΚλειδωμένο
Κλειστό μήκος5.12 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κλειδιούK4
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος στήριξης4JT
Τοποθέτηση Τύπος4JT
Ονομαστική χωρητικότητα3 / 4 "
Ανοιχτό μήκος3.95 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0205
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΜέγιστη χωρητικότηταΚλειστό μήκοςΑριθμός κλειδιούΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JACOBS CHUCK 14442 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Απλό ρουλεμάν0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 Τσοκ τρυπανιών με κλειδί 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Απλό ρουλεμάν0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 τσοκ με τρυπάνι με κλειδί 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Απλό ρουλεμάν0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 Τσοκ τρυπανιού με κλειδί 0.625 In | AC9WYG 3L862 35Β 1/2Απλό ρουλεμάν0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
JACOBS CHUCK 36KD τσοκ τρυπανιού με κλειδί, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDΑπλό ρουλεμάν0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Ρουλεμάν0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
JACOBS CHUCK 30215 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Ρουλεμάν0.375 "2.88 "K322JT2JT€391.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK 30233 Τσοκ τρυπανιού με κλειδί 0.750 ίντσες
€968.51 /μονάδα