Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-12N Κορδόνι, 2 βρόχοι, 3/64 X 12 Μέγεθος, 10Pk | AC9MQA 3HLE1

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-12N Κορδόνι, 2 βρόχοι, 3/64 X 12 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MQA Μοντέλο: WWG-TS1-046-12NCross Ref: 3HLE1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLanyards
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΝάιλον
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1"
ΦύλοUnisex
Μήκος12 "
ΥλικόΓαλβανιζέ
Pin Dia.3 / 64 "
Χαρακτηριστικά2 βρόχους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-12N Κορδόνι, 2 βρόχοι, 3/64 X 12 Μέγεθος, 10 Pk
€31.28 /πακέτο