Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-028 Cotter Pin, Plain, 1/2 X 5 Size, 5Pk | AB8KLB 26C159

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-028 Cotter Pin, Απλό, 1/2 X 5 Μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8KLB Μοντέλο: WWG-CPP-028Κωδ. Σταυρού: 26C159

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-028 Cotter Pin, Απλό, 1/2 X 5 Μέγεθος, 5 Pk
€18.76 /πακέτο