Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-225 Clevis Pin, 1018 0.500 X 3 1/2 Μέγεθος, 10Pk | AC2UCR 2MVD7

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-225 Clevis Pin, 1018 0.500 X 3 1/2 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UCR Μοντέλο: WWG-CLP-225Cross Ref: 2MVD7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3.5 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος3.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος3 17 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-225 Clevis Pin, 1018 0.500 X 3 1/2 Μέγεθος, 10 Pk
€32.73 /πακέτο