Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Cotter Pin, Zinc, 1/8 X 3/4 Μέγεθος, 1000PK | AC3WEJ 2WZG4

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Cotter Pin, Zinc, 1/8 X 3/4 Μέγεθος, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WEJ Μοντέλο: WWG-125-0750-LZCross Ref: 2WZG4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Pin Dia.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.557
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Cotter Pin, Zinc, 1/8 X 3/4 Μέγεθος, 1000PK
€29.98 /πακέτο