Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 15-037-003 Clevis Pin, 18-8 Stainless Steel, 0.250 X 2-1/4 Μέγεθος, 5Pk | AC3WXL 2XAW4

ITW BEE LEITZKE 15-037-003 Clevis Pin, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 0.250 X 2-1/4 Μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WXL Μοντέλο: 15-037-003Cross Ref: 2XAW4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος2 7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-037-003 Clevis Pin, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 0.250 X 2-1/4 Μέγεθος, 5 Pk
€11.17 /πακέτο