Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-147Z Clevis Pin, Zinc, 0.375 X 1-1/4 Size, 25Pk | AC2TWP 2MUJ3

ITW BEE LEITZKE 11-147Z Clevis Pin, Zinc, 0.375 X 1-1/4 Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TWP Μοντέλο: 11-147ZCross Ref: 2muj3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος1.25 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος1.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-147Z Clevis Pin, Zinc, 0.375 X 1-1/4 Μέγεθος, 25 Pk
€22.90 /πακέτο