Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ BN5 Πένσα συμπαγούς αρμού 5 ιντσών 1-1/8 ιντσών Σαγόνι | AA2HBY 10J887

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 συμπαγής πένσα αρμού 5 ιντσών 1-1/8 in Σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2HBY Μοντέλο: BN5Cross Ref: 10J887
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
€29.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεές πένσες
Ικανότητα κοπής / υλικό1"
Κοπή άκρουΟχι
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε / Κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 45
Μήκος γνάθου11 / 32 "
Πλάτος γνάθου9 / 16 "
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος5"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης11 / 32 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN VISE-GRIP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΙκανότητα κοπής / υλικόΕίδοςΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΤιμή
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ LN5 Πένσα στερεών αρμών 5-1/4in 1-1/4in Σαγόνι | AA2HCK 10J909 LN5Ναι3 / 4 "Μαχαιριές μαχαιριού11 / 32 "Κανένας11 / 32 "9 / 16 "Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβα€34.86
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2078216 Πένσα συμπαγούς άρθρωσης 6 ιντσών 1-25/32 ιντσών Σαγόνι | AE2PGH 4YU71 2078216Οχι-Μαχαιριές μαχαιριού1 / 8 "Κανένας1 / 8 "23 / 32 "Χάλυβας νικελίου χρωμίου€21.00
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2078226 Πένσα συμπαγούς αρμού 6 ιντσών 1-9/16 ιντσών σιαγόνα | AE2PGJ 4YU73 2078226Οχι14 καλώδιο χαλκού AWGΠένσα με μακρά μύτη1 / 8 "Κανένας1 / 8 "23 / 32 "Χάλυβας νικελίου χρωμίου€37.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 συμπαγής πένσα αρμού 5 ιντσών 1-1/8 in Σαγόνι
€29.28 /μονάδα