Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88805 Μύτη με φτυάρι 5/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος I/4 Στέλεχος | AB2XNC 1PMN7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Μύτη φτυαριού 5/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος I/4 Στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XNC Μοντέλο: 88805Διασταύρωση: 1PMN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαστούνι μπαστούνι
Λίγο Ντία.5 / 16 "
ΚατασκευήΆνθρακα
Διάμετρος5 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμηςΓρήγορη αλλαγή Hex 1/4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN UNIBIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88804 Μύτη φτυαριού 1/4 ίντσας D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Εξάγωνο στέλεχος | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€5.60
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IRWIN 88807 Μύτη με φτυάρι 7/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Στέλεχος | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€5.34
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88809 Μύτη φτυαριού 9/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Στέλεχος | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€5.96
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88811 Μύτη φτυαριού 11/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Στέλεχος | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€6.29
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88813 Μύτη με φτυάρι 13/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Στέλεχος | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€6.13
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88815 Μύτη φτυαριού 15/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος 1/4 Στέλεχος | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€6.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88822 Spade Bit 1 3/8 Inch D 6 Inch Length I/4 Shank | AB2XNJ 1PMP4 888221.375 "1 3 / 8 "6"Γρήγορη αλλαγή Hex 1/4€9.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Μύτη φτυαριού 5/16 ίντσες D 6 ίντσες Μήκος I/4 Στέλεχος
€5.34 /μονάδα