Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Woodboring Bit 1/2 x 6 In | AB2XNV 1PMT1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Woodboring Bit 1/2 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XNV Μοντέλο: 3041001Διασταύρωση: 1PMT1
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
€14.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετό ξύλο
Λίγο Ντία.1 / 2 "
ΚατασκευήΆνθρακα
Διάμετρος1 / 2 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμηςΕξάγωνο 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 1PMT1 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 29UH44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΤιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Woodboring Bit 5/8 x 6 In | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "€16.59
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Woodboring Bit 3/4 x 6 In | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€17.94
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Woodboring Bit 7/8 x 6 In | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "€19.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Woodboring Bit 1 x 6 In | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"€21.35
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041009 Woodboring Bit 1-1/4 x 6 In | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€23.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Woodboring Bit 1/2 x 6 In
€14.40 /μονάδα