Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 275 Κλείδωμα C-clamp Σταθερά τακάκια 24 In | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Ασφάλιση με σφιγκτήρα C Σταθερά τακάκια 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VFD Μοντέλο: 275Cross Ref: 3KKL3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€75.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα C-Clamp
Χωρητικότητα10 "
Δύναμη σύσφιξης2000 λίβρες
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Τύπος γνάθουΔιορθώθηκαν οι συμβουλές
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΑπελευθερώστε το μοχλό
ΥλικόΣκληρυμένο κράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Μήκος πένσας24 "
Μηχανισμός βιδώνΡυθμίζει την πίεση σύσφιξης
Μέγεθος24 "
Βάθος λαιμού15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN VISE-GRIP
    • Χαρακτηριστικά: Ευρύ άνοιγμα σαγόνι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΜέγεθοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6SP Κλείδωμα C Σφιγκτήρας 6 ιντσών Μέγεθος 2 1/8 ίντσας Καπάκι | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Κράμα χάλυβα61.5 "6 "C-Clamp με περιστρεφόμενα τακάκια€24.96
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 18R Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Σκληρυμένος χάλυβας άνθρακα18 "9.5 "-€53.08
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Κλείδωμα C Σφιγκτήρας 6 ιντσών Μέγεθος 2 ιντσών Καπάκι | AC8GNF 3A516 6R2.125 "Κράμα χάλυβα61.5 "6 "C-σφιγκτήρας€21.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11R Κλείδωμα C Σφιγκτήρας 11 ιντσών 2 5/8 ιντσών Λαιμός | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Κράμα χάλυβα11 "2.625 "11 "C-σφιγκτήρας€36.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Ασφάλιση με σφιγκτήρα C Σταθερά τακάκια 24 ίντσες
€75.73 /μονάδα