IRSG SC2448-63CF Κινητό καλάθι ασφαλείας 52 x 27 x 69 | AA7JTD 16A690

IRSG SC2448-63CF Κινητό καλάθι ασφαλείας 52 x 27 x 69

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JTD Μοντέλο: SC2448-63CFΣταυρός: 16A690

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,650.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό καλάθι ασφαλείας
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΧωρίς γάμο
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣύρμα
φινίρισμαΛακαρισμένο κλουβί ασφαλείας ψευδάργυρου, ράφια Chrome και αναρτήσεις
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΣύρμα
Αριθμός ΡάφωνΚάθε ράφι πωλείται ξεχωριστά
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος27 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.81
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRSG SC2448-63CF Κινητό καλάθι ασφαλείας 52 x 27 x 69
€1,650.69 /μονάδα