Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRONCLAD SDXC-02-S Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Κίτρινο / πράσινο S Pr | AF9CRG 29UG48

IRONCLAD SDXC-02-S Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/πράσινο S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9CRG Μοντέλο: SDXC-02-SCross Ref: 29UG48

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI0
ANSI κομμένα γραμμάρια2095
ANSI Newctons παρακέντησης0
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA0
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA0
Πίσω υλικόΣπαντέξ
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / δάχτυλα
Υλικό επίστρωσηςPVC
ΧρώμαΚίτρινο πράσινο
ΜανσέταΟλίσθηση
ΤομήGunn
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΣυνθετικό Δέρμα
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνTPR
Μήκος63 / 64 "
Υλικό γραμμήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΝάιλον
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΕλαιώδης
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
Γάντια ανθεκτικά στην κοπή IRONCLAD SDXC-03-M Κίτρινο / πράσινο M Pr | AF9CRH 29UG49 SDXC-03-Μ1 1 / 64 "M€66.57
Γάντια IRONCLAD SDXC-04-L Ανθεκτικά σε κοπή Κίτρινο / πράσινο L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L€66.57
IRONCLAD SDXC-05-XL Ανθεκτικά στα γάντια Κίτρινα / πράσινα Xl Pr | AF9CRK 29UG51 SDXC-05-XL1 5 / 64 "XL€40.93
IRONCLAD SDXC-06-XXL Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / πράσινο 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€66.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRONCLAD SDXC-02-S Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/πράσινο S Pr
€66.57 /μονάδα