Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6NDJ

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα W2502-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη

Είδος: CF6NDJ Μοντέλο: W2502-4XL
€534.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΕλαστικός αστράγαλος
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ με πτερύγιο θύελλας
Τύπος κολάρουΜανταρίνι κολάρο
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους51 - 54 "
Ύψος11.8 "
ΥλικόΙδιοκτησιακό Laminated Nonwoven
Στυλ ραφήςΜε ταινία
Μέγεθος4XL
Πλάτος14.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-2XL, Μέγεθος 2XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6NDG W2502-2XL45 - 48 "11 "2XL14.2 "€463.11
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6NDH W2502-3XL48 - 51 "11.4 "3XL14.2 "€492.11
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-L, μέγεθος L, κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, πλαστικοποιημένο μη υφασμένο, 25 ανά θήκη | CF6NDK W2502-Λ39 - 42 "10.6 "L14.2 "€439.70
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-M, μέγεθος M, κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, πλαστικοποιημένο μη υφασμένο, 25 ανά θήκη | CF6NDL W2502-Μ36 - 39 "9.8 "M14.2 "€439.70
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-S, μέγεθος S, κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, πλαστικοποιημένο μη υφασμένο, 25 ανά θήκη | CF6NDM W2502-S33 - 36 "9.8 "S14.2 "€439.70
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD W2502-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6NDN W2502-XL42 - 45 "12 "XL14.5 "€439.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα W2502-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με πτερύγιο Storm, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη
€534.51 /μονάδα