Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVV

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 8019-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη

Στοιχείο: CF6MVV Μοντέλο: 8019-XL
€179.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΣυνημμένες μπότες
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
Τύπος κολάρουΕπισυναπτόμενη κουκούλα
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους42 - 45 "
Ύψος8.7 "
ΥλικόΜικρό πορώδες ύφασμα
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςXL
Πλάτος12.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-2XL, Μέγεθος 2XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVM 8019-2ΧL45 - 48 "9.1 "2XL12.2 "€179.68
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVN 8019-3ΧL48 - 51 "9.4 "3XL12.2 "€180.54
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVP 8019-4ΧL51 - 54 "9.8 "4XL12.6 "€189.95
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-5XL, Μέγεθος 5XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVQ 8019-5ΧL-12.2 "5XL13.8 "€197.92
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-L, μέγεθος L, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVR 8019-L39 - 42 "7.9 "L12.2 "€179.68
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-M, μέγεθος M, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVT 8019-Μ36 - 39 "7.5 "M12.2 "€179.68
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-S, μέγεθος S, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MVU 8019-S33 - 36 "7.5 "S12.2 "€179.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 8019-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη
€179.68 /μονάδα