Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC UWZ48V-24U Ωρομετρητής 24vac 60 Hz Din Rail Mount | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U Ωρομετρητής 24vac 60 Hz Din Rail Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEW Μοντέλο: UWZ48V-24UCross Ref: 20XF07
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
€114.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Πρόσωπο Bezel (In.)1.89
Τύπος προσώπου BezelΤετράγωνα
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)2.36
Βάθος2.36 "
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και εκατοντάδες
Χρόνος που πέρασε99,999.99
Hz60
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος2.44 "
Υλικόπλαστικός
Μέθοδος τοποθέτησηςΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMAIP20
Αριθμός ψηφίων7
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Τύπος τερματικούΒίδα
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999.99
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.99
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρομηχανολογικές
Τάση24 VAC
Πλάτος568677 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9106908500

Λεπτομέρειες:

Ο ωρομετρητής Intermatic UWZ48V-24U μετρά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα ηλεκτρικό σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι χρήσιμο για τις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να υπολογίζουν την κατανάλωση ενέργειας των πελατών τους.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ενδιάμεσος ωρομετρητής μπορεί να μετρήσει ηλεκτρικό ρεύμα έως και πέντε ψηφία.
  • Διαθέτει ειδική βάση υποδοχής που κουμπώνει που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε ράγα DIN χωρίς κόπο.
  • Αυτός ο ωρομετρητής είναι κατασκευασμένος από πλαστικό και έχει βαθμολογία IP20 για προστασία του περιβάλλοντος.
  • Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 160 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Αυτός ο ωρομετρητής Intermatic απαιτεί πηγή ρεύματος;

Α. Ναι, απαιτείται πηγή ρεύματος για να λειτουργήσει. Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν αυτόν τον εξοπλισμό στο ηλεκτρικό σύστημα του εξοπλισμού που παρακολουθούν.

Ε. Ποια είναι η κατανάλωση ενέργειας του ωρομετρητή Intermatic UWZ48V-24U;

Α. Καταναλώνει ισχύ 1VA.

Ερ. Πώς είναι καλύτεροι οι ψηφιακοί ωρομετρητές από τους αναλογικούς ωρομετρητές;

A. Οι ψηφιακοί μετρητές πάνελ διαθέτουν αριθμητικές ενδείξεις για ακριβείς μετρήσεις και είναι η καλύτερη επιλογή όταν το σήμα ποικίλλει ελαφρώς σε μεγάλο εύρος. Οι αναλογικοί μετρητές έχουν μια βελόνα που παρακολουθεί τυχόν αλλαγές στο σήμα, αλλά αν κινείται ελάχιστα, δεν θα παρατηρήσετε καμία αλλαγή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤύπος τερματικούΤιμή
INTERMATIC UWZ48E-24U Hour Meter 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Μπαστούνι και σφιγκτήρας βίδας€94.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC UWZ48V-24U Ωρομετρητής 24vac 60 Hz Din Rail Mount
€114.77 /μονάδα